Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 17.3mm ET S7-300-GE-A4-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-12361578
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1847650000
EAN/GTIN:
     4032248366361
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung

Gerätemarkierung 17.3mm ET S7-300-GE-A4-2

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
17,3 mm
Höhe:
208 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,352*
€ 10,462*
10
€ 5,46*
ab € 8,831*
€ 10,931*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,243*
€ 11,313*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,4708*
€ 11,6008*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,6179*
€ 11,7479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,313*
€ 13,46247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,173*
€ 13,29587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,683*
€ 12,71277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,383*
€ 12,35577
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,243*
€ 10,99917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.