Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12363024 Herst.-Nr.: 1059140000 EAN/GTIN: 4008190901790 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte 69mmx1.5mm,grün WAP WDK2.5 GN Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grün | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,536* | € 0,786* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,53974* | € 0,79974* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,5718* | € 0,8418* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 0,5832* | € 0,8532* | | | | Lager 6012 | | | | 20 | | € 3,90* | ab € 0,605* | € 0,885* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 17,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|