Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel Wemid, schwarz WEW 35/2 V0 GF SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-12363160
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1479000000
EAN/GTIN:
     4050118286779
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel

Endwinkel Wemid, schwarz WEW 35/2 V0 GF SW

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
46,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endklammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,2658*
€ 1,5658*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,27461*
€ 1,57461*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,3173*
€ 1,6273*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,3397*
€ 1,6597*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,3527*
€ 1,6727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6273*
€ 1,93649
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5373*
€ 1,82939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5073*
€ 1,79369
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3173*
€ 1,56759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 162,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1806120000
ab € 0,4938*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,06142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.