Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel Wemid, grau ZEW 35/2 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-12364510
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1227850000
EAN/GTIN:
     4050118030617
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel

Endwinkel Wemid, grau ZEW 35/2 GR

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
8 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,41585*
€ 0,59585*
20
€ 5,00*
ab € 0,4195*
€ 0,6095*
16 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,4413*
€ 0,6413*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,4504*
€ 0,6504*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 0,4755*
€ 0,6855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,6855*
€ 0,81575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6255*
€ 0,74435
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6055*
€ 0,72055
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5755*
€ 0,68485
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,4755*
€ 0,56585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1806120000
ab € 0,4938*
Zubehör
Weidmüller
1112920000
ab € 0,17539*
Zubehör
Weidmüller
1112910000
ab € 0,17539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.