Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder gesteckt ZQV 4N/9 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-12364628
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1528220000
EAN/GTIN:
     4050118333107
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder gesteckt ZQV 4N/9 BL

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,1 mm
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,75961*
€ 2,24961*
20
€ 5,00*
ab € 1,768*
€ 2,258*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,8115*
€ 2,3315*
17 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,8899*
€ 2,4199*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,926*
€ 2,456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,3315*
€ 2,77449
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,3015*
€ 2,73879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0615*
€ 2,45319
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0315*
€ 2,41749
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,0015*
€ 2,38179
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,8115*
€ 2,15569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.