Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12365339 Herst.-Nr.: EKSNS100 EAN/GTIN: 4012002245767 |
|
|
| | |
| Nivellierset Kassette 20kNH=150-180mm EKSNS100 Nivellierset mit Länge mit 100mm für nivellierbaren Schwerlastkassette. Nivellierset für Schwerlastkassette, bestehend aus: 4 x Gewindestift M12 mit Dämmkappe und Haltepratze. Der Nivellierbereich ist auf die Oberkante Fertigfußboden bezogen. Weitere Informationen: | | Nivellierbereich: | 150..180 mm | Geeignet für Kanäle: | nein | Geeignet für Kassetten: | ja | Mit Trittschalldämmung: | nein | Material des Fußes: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,35* | € 16,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,39* | € 16,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,39* | € 16,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,94* | € 17,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,03* | € 18,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|