Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme mit LED, PUSH IN AAP224LI-FS100-250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-12369100
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2460120000
EAN/GTIN:
     4050118475548
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme mit LED, PUSH IN AAP224LI-FS100-250V

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 8,79*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,1129*
€ 8,8129*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,1696*
€ 8,8796*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,2098*
€ 8,9198*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,1308*
€ 8,9563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,8796*
€ 10,56672
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1696*
€ 8,53182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 443,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991920000
ab € 0,40187*
Zubehör
Weidmüller
2475310000
ab € 0,41954*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0658*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1238280000
ab € 0,0426*
Zubehör
Weidmüller
1038650000
ab € 0,08529*
Zubehör
Weidmüller
0430700000
ab € 0,66254*
Zubehör
Weidmüller
1818400000
ab € 0,06022*
Zubehör
Weidmüller
2003780000
ab € 0,0615*
Zubehör
Weidmüller
1828450000
ab € 0,06112*
Zubehör
Weidmüller
1046330000
ab € 0,12577*
Zubehör
Weidmüller
2007160000
ab € 0,05243*
Zubehör
Weidmüller
1951880000
ab € 0,06022*
Zubehör
Weidmüller
1528040000
ab € 0,26773*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.