Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 2" NPT, M 50 ADAP NPT2-M50-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-12369255
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1263270000
EAN/GTIN:
     4050118092738
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50
adapter kabelverschraubung

Adapter 2" NPT, M 50 ADAP NPT2-M50-W

Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Gewindesteigung:
2,21 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Sechskant Eckmaß:
71,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,14667*
€ 49,83667*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,26*
€ 49,94*
Lager 6012
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,72667*
€ 50,32667*
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 40,72*
€ 50,60*
58 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 253,65*
€ 304,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 50,32667*
€ 59,88874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90667*
€ 58,19894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18667*
€ 56,15214
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72667*
€ 48,46474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 301,96002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.