Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M 25, 1/2" NPT ADAPS M25-NPT1/2-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-12369263
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1262060000
EAN/GTIN:
     4050118093094
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 weidmüller
adapter kabelverschraubung

Adapter M 25, 1/2" NPT ADAPS M25-NPT1/2-W

Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Sechskant Eckmaß:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,23125*
€ 24,94125*
19 Tage
unbekannt
16
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,09*
€ 25,08*
Lager 6012
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,48188*
€ 25,19188*
21 Tage
unbekannt
16
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,49*
€ 25,40*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 275,71*
€ 284,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 25,19188*
€ 29,97834
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,32188*
€ 28,94304
pro Stück
ab 120 Stück
€ 23,30188*
€ 27,72924
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,48188*
€ 25,56344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 1.209,21024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.