Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12552288 Herst.-Nr.: 3RQ30381AF00 EAN/GTIN: 4047621000886 |
| |
|
| | |
| Eingangskoppelglied Relaiskoppler 1W, 3RQ3038-1AF00 Eingangskoppler Relaiskoppler, 1 Wechsler 1 Wechsler, AC/DC 230 V Schraubanschluss thermischer Strom 6A Koppelrelais mit Relaisausgang (nicht steckbar) SIRIUS 3RQ3 für die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.Sehr schmal und kompakt. Schnelles und fehlerfreies Verdrahten auf Grund der durchgängigen Brückbarkeit aller Potenziale. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Mit LED-Anzeige: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 21,21* | € 24,72* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 21,95* | € 25,65* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 23,862* | € 27,692* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 25,112* | € 29,222* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 25,24* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 146,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|