| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12557653 Herst.-Nr.: 9966.32 EAN/GTIN: 7611614269627 |
| |
|
| | |
| SystemGeräteträger 240-310 m.MultiGeräteEinsatz 9966.32 System-Geräteträger 240 - 310 mm mit Multi-Geräte-Einsatz (9966.32). Der System-Geräteträger ist so konstruiert, dass er sich perfekt in die Außendämmung einfügt und auf diesen Weise Wärmebrücken zuverlässig verhindert. Eine einfache und schnelle Befestigung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubdübel verankert den Geträgeträger dauerhaft sicher an vielen Untergründen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Isolierstärke: | 240..310 mm | Befestigungsfläche: | sonstige | Mit Füll-Dämmstoffen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 31,0478* | € 38,8178* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 31,60* | € 39,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 32,48* | € 43,02* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,3853* | € 43,1753* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 33,25* | € 44,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|