| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12650044 Herst.-Nr.: FBI1210-0 EAN/GTIN: 4035138020305 |
|
|
| | |
| Wartungspaket USB inkl.Kabel/Software FBI1210-0 zur Konfiguration, Analyse und Wartung von TCS-Anlagen, nur für die Benutzung mit Vollversionen von Konfiguratoren zugelassen, zur vereinfachten Programmierung, besteht aus Wartungsinterface und TCS-CD, TCS-CD enthält: a) Treiber für Wartungsinterface, b) eingeschränkte Vollversionen für Anwenderprogramme, die kostenpflichtige Freigabeschlüssel erfordern (PCitACC und Rufzentrale), c) Vollversionen von Konfiguratoren, - Konfigurationssoftware configo, - ADx-Konfigurator, - PFS-Konfigurator, - Wartungsprogramm, verbindet PC (Laptop) mit einer TCS-Anlage, Zustandanzeige für Betriebsmodi und Übertragungsstatus, standardisierter USB-Anschluss, galvanische Trennung zwischen TCS-Anlage und PC, Eingangsstrom: I(a) = 0,4 mA, I(P) = 2,0 mA in Ruhe, max. Weitere Informationen: | | Funktion: | steuern/regeln | Installationstechnik: | Bus-System | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Breite: | 90 mm | Höhe: | 42 mm | Tiefe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 240,15* | € 246,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 243,10* | € 249,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 245,38* | € 251,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,62* | € 259,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 256,50* | € 262,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|