Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwandset Außenstation 83511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlwandset Außenstation 83511
Hohlwandset Außenstation 83511
Artikel-Nr.:
     6012-12650045
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0308
EAN/GTIN:
     4011395153222
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Hohlwandset Außenstation 83511

Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Montageart:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,99*
€ 11,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 11,84*
€ 5,00*
ab € 8,54*
€ 11,85*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 11,94*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,68*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.