| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12650126 Herst.-Nr.: ZAU2004-0030 EAN/GTIN: 4035138020947 |
| |
|
| | |
| Frontplatte UP für 4 AMI-Module ZAU2004-0030 Frontplatte 3 mm Edelstahl geschliffen, zum Einbau von Modulen der Serie AMI in individualisierter Bestückung, Ausschnittsmaß 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, UP Kasten Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 4 | Diebstahlsicherung integrierbar: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Farbe: | Edelstahl | Montageart: | Unterputz | Breite: | 200 mm | Höhe: | 560 mm | Tiefe: | 3 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 221,03* | € 265,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,24* | € 267,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,78* | € 275,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 233,89* | € 277,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,63* | € 277,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|