Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendachrahmen Allstreet, 1 Modul 350513


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regendachrahmen Allstreet, 1 Modul 350513
Regendachrahmen Allstreet, 1 Modul 350513
Artikel-Nr.:
     6012-12651927
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     350513
EAN/GTIN:
     8005543458143
Suchbegriffe:
Dachblech
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach

Regendachrahmen Allstreet, 1 Modul 350513

Regendach für Türstation SFERA, 1 Modul, Farbe: Allstreet
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7015
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,28*
€ 46,12*
€ 5,46*
ab € 35,53*
€ 46,28*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,67*
€ 46,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,58*
€ 47,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,52*
€ 48,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.