Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air Europe Rahmen 2-fach weiß LNE4802M2BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Air Europe Rahmen 2-fach weiß LNE4802M2BN
Air Europe Rahmen 2-fach weiß LNE4802M2BN
Artikel-Nr.:
     6012-12652349
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LNE4802M2BN
EAN/GTIN:
     8005543501597
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung

Air Europe Rahmen 2-fach weiß LNE4802M2BN

Abdeckrahmen Light Air Europe: 2-fach, 2 + 2 Module, Farbe: Pure White
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 23,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,37*
€ 23,89*
€ 5,00*
ab € 17,37*
€ 23,99*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,41*
€ 26,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,67*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.