Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Gong extern 1229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatz-Gong extern 1229
Zusatz-Gong extern 1229
Artikel-Nr.:
     6012-12653104
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     1229
EAN/GTIN:
     8023903158106

Zusatz-Gong extern 1229

Zusatzgong zum wiedergeben des Ruftons. Anschluss an Innenstationen die mit den Klemmen S+ und S- ausgestattet sind, Aufputzmontage. Abmessungen: 110x75x29mm.
Weitere Informationen:
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
2-Draht
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite:
110 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
29 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,58*
€ 30,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,71*
€ 30,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,47*
€ 34,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.