Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten UP AM 2 Video RT 906201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-12653367
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     906201
EAN/GTIN:
     9008130004982
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastengehäuse
briefkasten

Briefkasten UP AM 2 Video RT 906201

Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Koppelbar:
nein
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Gesamtbreite:
415 mm
Gesamthöhe:
520 mm
Gesamttiefe:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 622,98*
€ 741,22*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 612,29*
€ 741,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 628,98*
€ 748,31*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 685,00*
€ 813,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,31*
€ 890,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,37*
€ 876,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,05*
€ 828,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,54*
€ 797,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,98*
€ 748,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.