| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12653754 Herst.-Nr.: CAI1010-0156 EAN/GTIN: 4035138027557 |
| |
|
| | |
| Audio Innenstation sw Tischger.CAI1010 CAI1010-0156 Carus Adapto Audio-Innenstation, Tischgerät, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Tasten aus massivem Aluminium, laserbeschriftet, Farbe: schwarz, Tischfuß mit stufenlos einstellbarem Neigungswinkel schwarz eloxiert, incl. 2,5m Kabel (schwarz mit RJ45 Stecker), Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, automatisches Freisprechen nach Internruf aktivierbar, Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Taste für Rufannahme bzw. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Tischgerät | Werkstoff: | Metall | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 466,38* | € 553,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 481,55* | € 572,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 484,92* | € 578,04* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 517,54* | € 630,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 558,49* | € 664,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|