Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung REH312Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung REH312Y
Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung REH312Y
Artikel-Nr.:
     6012-12654383
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REH312Y
EAN/GTIN:
     3599430020209
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Notruf Taster
notruf taster

Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung REH312Y

Ruftaster Anschlussmodul EB mit Halterung, max. 16 T./Modul, 16 Mod. kaskadierb. Ruftaster Anschlussmodul EB mit selbstklebender Halterung für Sprechanlagen/Intercom nach DIN EN 50486 zum Anschluss von max. 16 Ruftastern und max. 16 Tastenexpander, kaskadierbar für bis zu 256 Ruftaster. Einfacher Anschluss der Ruftaster mit einer Ader und einem gemeinsamen Fußkontakt, keine Matrix-Verschaltung nötig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Breite:
88 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
25 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
16
Anzahl der Benutzer:
16
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,77*
€ 47,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,41*
€ 48,17*
€ 5,00*
ab € 36,93*
€ 48,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,52*
€ 48,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,24*
€ 49,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.