| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12654636 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0477 EAN/GTIN: 4011395221679 |
| |
|
| | |
| Tischständer Zubehör 83506 Rutschfester Tischfuß für das Welcome-Panel, free@homePanel 7 Zoll, smartTouch, IP touch 7 oder IP touch 10. Ermöglicht die Verwendung eines Welcome-Panel, free@homePanel 7 Zoll, smartTouch, IP touch 7 oder IP touch 10 als Tischgerät. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innenstation | Montageart: | Tischgerät | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,30* | € 118,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,42* | € 118,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,86* | € 124,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 122,68* | € 127,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,78* | € 132,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|