| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12658632 Herst.-Nr.: 74810 EAN/GTIN: 4011459748104 |
|
|
| | |
| Sprechstelle D 9001 Sprechstelle für Bürokommunikationsanlage D9000, Tischausführung Diese Sprechstelle können Sie für die Kommunikation zu anderen sich in Ihrem D9000 System befindlichen Sprechstellen benutzen. Mit der Wandhalterung D9WAND-OK (optional verfügbar) ist es Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | nein | Schaltfunktionen: | nein | Freisprechen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,83* | € 285,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 262,16* | € 285,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,38* | € 288,23* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,49* | € 294,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 277,07* | € 301,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|