Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Pre Pack 10WE 10x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-ASU1-10WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Pre Pack 10WE 10x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-ASU1-10WE
Artikel-Nr.:
     6012-12665266
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     80059
EAN/GTIN:
     4011459800598
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset grothe
sprechanlagenset 2draht

Audio Pre Pack 10WE 10x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-ASU1-10WE

Audio-Sprechanlagen-Set 2Voice-Technologie für 10 Wohneinheiten. In unseren Audio-Sprechanlagen-Sets verwenden wir die innovative 2Voice-Technologie. Das System verfügt über einen Systembus mit nur 2 Leitungen, der sowohl verpolungssicher als auch kurz
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
10
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 846,71*
€ 989,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 847,04*
€ 989,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 855,41*
€ 998,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,68*
€ 1.188,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,84*
€ 1.166,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,07*
€ 1.111,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,56*
€ 1.072,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,41*
€ 1.017,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.