Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic-Key-Lese-Modul dunkelgrau-glimmer ELM 600-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electronic-Key-Lese-Modul dunkelgrau-glimmer ELM 600-0 DG
Electronic-Key-Lese-Modul dunkelgrau-glimmer ELM 600-0 DG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-12665770
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210008427-00
EAN/GTIN:
     4056138008483
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Electronic-Key-Lese-Modul dunkelgrau-glimmer ELM 600-0 DG

Electronic-Key-Lese-Modul mit MIFARE DESFire EV2 Technologie als berührungsloses Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Kompatibel mit den neuen elektronischen Schlüsseln oder Karten EK/EKC 600-
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Leseverfahren biometrisch:
ja
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 526,28*
€ 605,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 534,30*
€ 615,00*
Frei Haus
ab € 541,31*
€ 625,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 550,23*
€ 632,16*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 575,76*
€ 663,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,16*
€ 752,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,52*
€ 750,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,89*
€ 711,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,39*
€ 679,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,23*
€ 654,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210010785-00
ab € 64,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.