| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12665978 Herst.-Nr.: 1103180BTC EAN/GTIN: 3599430019678 |
| |
|
| | |
| UP-Türstation f. BTC 3/1 UP TVG-3/1 ESTA eds TVG-3/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 3/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA. Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 3 | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl | Material Front: | rostfreier Stahl | Montageart: | Unterputz | Installationstechnik: | systemunabhängig | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 264,92* | € 316,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,81* | € 326,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,58* | € 329,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 283,43* | € 336,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 285,18* | € 343,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|