| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12666327 Herst.-Nr.: 3072S EAN/GTIN: 8023903282054 |
|
|
| | |
| Rufmodul Vandalcom digit. Eds.SB SB2 VIP 3072S Digitales Rufmodul Vandalcom SB, SB2 und VIP, inklusive 16-stelligem Display, Tastenfeld mit 4 Tasten. Das Durchblättern der Namen erfolgt über zwei Suchtasten oder durch die direkte Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens. Wenn der gewünschte Benutzername angezeigt wird, reicht es aus, die Ruftaste zu drücken. Kompatibel mit allen SB, SB2 und VIP Produkten und Funktionen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rufdisplay | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | nein | Mit Gehäuse: | nein | Geeignet für Außeneinsatz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 608,50* | € 686,99* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 605,84* | € 687,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 613,27* | € 693,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|