Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Ultra f.Gehäuse, 3 Module UT9143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte Ultra f.Gehäuse, 3 Module UT9143
Adapterplatte Ultra f.Gehäuse, 3 Module UT9143
Artikel-Nr.:
     6012-12667010
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9143
EAN/GTIN:
     8023903404715

Adapterplatte Ultra f.Gehäuse, 3 Module UT9143

Die Adapterplatte für Ultra ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausfu?hrung auf Unterputzgehäusen mit 3 Modulen der Hauptwettbewerber. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Einbau
Breite:
140 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,27*
€ 114,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,36*
€ 114,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 119,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.