Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindmodul Ultra Metal UT9230M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindmodul Ultra Metal UT9230M
Blindmodul Ultra Metal UT9230M
Artikel-Nr.:
     6012-12667156
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9230M
EAN/GTIN:
     8023903400236

Blindmodul Ultra Metal UT9230M

Blindmodul Metal fu?r Ultra Tu?rstationen. Abdeckung aus eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen: 100x90x35mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,98*
€ 77,14*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,07*
€ 77,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 79,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,77*
€ 80,62*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,77*
€ 82,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.