Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Switch 1-reih. SimpleKey IX9102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte Switch 1-reih. SimpleKey IX9102
Frontplatte Switch 1-reih. SimpleKey IX9102
Artikel-Nr.:
     6012-12667651
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     IX9102
EAN/GTIN:
     8023903362862

Frontplatte Switch 1-reih. SimpleKey IX9102

Frontplatte Serie Switch für 1-reihige Frontplatten IX01xx als unterhalb adaptierbares Zubehör mit Ausschnitt für SimpleKey Leseeinheit Art. SK9001I oder SK9030 welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9156 oder AP-Gehäuse IX9160A. Abmessungen: 150x129,5x2,5mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lesegerät
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,15*
€ 148,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,90*
€ 149,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 154,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,02*
€ 155,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.