Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse Switch 1-reihig m.Zubeh. 9 10 11 12 IX9162A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse Switch 1-reihig m.Zubeh. 9 10 11 12 IX9162A
AP-Gehäuse Switch 1-reihig m.Zubeh. 9 10 11 12 IX9162A
Artikel-Nr.:
     6012-12667660
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     IX9162A
EAN/GTIN:
     8023903362916
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse Switch 1-reihig m.Zubeh. 9 10 11 12 IX9162A

Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach und Zubehörmodul für die Frontplatten X0109, IX0110, IX0111, IX0112. Zu vervollständigen mit Zubehör Frontplatte Art. IX9100, IX9101, IX9102, IX9104. Abmessungen: 610x155x96mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
155 mm
Höhe:
610 mm
Tiefe:
96 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputz gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 548,93*
€ 659,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 551,10*
€ 660,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 554,21*
€ 666,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,06*
€ 792,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,51*
€ 783,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,08*
€ 742,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,22*
€ 714,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,21*
€ 659,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.