Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse Switch 1-reihig Frontpl. 9 10 11 12 IX9172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse Switch 1-reihig Frontpl. 9 10 11 12 IX9172
AP-Gehäuse Switch 1-reihig Frontpl. 9 10 11 12 IX9172
Artikel-Nr.:
     6012-12667679
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     IX9172
EAN/GTIN:
     8023903393163
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse Switch 1-reihig Frontpl. 9 10 11 12 IX9172

Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0109, IX0110, IX0111, IX0112. Abmessungen: 480,5x155x64mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Breite:
155 mm
Höhe:
480,5 mm
Tiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,90*
€ 437,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 366,75*
€ 437,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 370,43*
€ 441,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 370,36*
€ 449,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,76*
€ 525,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,40*
€ 525,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,46*
€ 499,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,86*
€ 481,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,43*
€ 440,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.