| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12668046 Herst.-Nr.: UT9154 EAN/GTIN: 8023903437263 |
| |
|
| | |
| Adapterrahmen si, 4-Module UT9154 Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit vier Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandenen Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 4 | Diebstahlsicherung integrierbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Silber | Montageart: | Unterputz | Breite: | 180 mm | Höhe: | 460 mm | Tiefe: | 3 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,93* | € 192,40* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,82* | € 192,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,21* | € 199,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|