Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbox Big IP66, sw JBA-BAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbox Big IP66, sw JBA-BAB
Anschlussbox Big IP66, sw JBA-BAB
Artikel-Nr.:
     6012-12668082
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     JBA-BAB
EAN/GTIN:
     8023903433838

Anschlussbox Big IP66, sw JBA-BAB

Anschlussbox zur Befestigung von Advance Kameras, schwarz. Bezüglich der Modellkompatibilität siehe Schema im Downloadbereich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Zentraldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,89*
€ 50,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 52,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,53*
€ 56,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.