| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12668118 Herst.-Nr.: 20002700 EAN/GTIN: 8023903281392 |
|
|
| | |
| Verstärker Isolator, BUS 20002700 SimpleHome BUS-Trenner/Regenerator-Modul. Ermöglicht das Trennen und Regenerieren des Busses in Anlagen mit mehr als 40 Modulen. Zum direkten Anschluss an den SimpleHome BUS, zur Bildung von Inseln mit max. 40 Modulen. Es besteht die Möglichkeit, nur den BUS oder auch die Spannungsversorgung zu trennen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 101,97* | € 128,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,29* | € 129,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,44* | € 133,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|