Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12668262 Herst.-Nr.: 1068/013 EAN/GTIN: 8021156064243 |
|
|
| | |
| LAN Schnittstelle IF 1068/013 Das LAN Modul wird auf einen Steckplatz in der Zentrale gesteckt und befestigt. Die Spannungsversorgung erfolgt über den Steckplatz in der Zentrale. Das Modul kann über einen RJ45 Anschluss und über WiFi mit dem Router verbunden werden um eine Verbindun Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schnittstellenmodul | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,09* | € 80,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,18* | € 81,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,00* | € 83,35* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,48* | € 89,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|