Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstecker 400V, 24A, 10-p. FWP 9+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betriebsstecker 400V, 24A, 10-p. FWP 9+1
Betriebsstecker 400V, 24A, 10-p. FWP 9+1
Artikel-Nr.:
     6012-12752393
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1029715
EAN/GTIN:
     4055626530765

Betriebsstecker 400V, 24A, 10-p. FWP 9+1

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
10
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,338*
€ 66,608*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,164*
€ 70,944*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,912*
€ 74,082*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 67,3542*
€ 76,8842*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 68,1495*
€ 77,0395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 74,082*
€ 88,15758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,372*
€ 86,12268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,912*
€ 77,24528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 370,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,2093*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2589*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4117*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.