Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K DALI AragF 12 P #7414651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux AragF 12 P-W 51-840 ETDD 7414651 +HFSB LV PC Feuchtraumleuchte, 35W,
Trilux AragF 12 P-W 51-840 ETDD 7414651 +HFSB LV PC Feuchtraumleuchte, 35W,
Artikel-Nr.:
     6012-12754860
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7414651
EAN/GTIN:
     4018242518005
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte

LED-Feuchtraumleuchte 4000K DALI AragF 12 P #7414651

LED-Feuchtraumleuchte IP 66 für den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Variabilität, Effizienz, Lichtqualität und Technik. Die Leuchte ist Bestandteil eines Sortiments mit baugleichen, montagetechnisch kompatiblen Varianten. Diese Varianten sind mit alternativen optischen Systemen, Light-Engines mit einstellbaren Lichtströmen sowie mit Anbindungsoption an Lichtmanagement- und Notbeleuchtungssysteme verfügbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 267,94*
€ 316,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 268,83*
€ 319,54*
€ 5,95*
ab € 284,12*
€ 334,28*
Frei Haus
ab € 287,51*
€ 338,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 288,76*
€ 341,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,70*
€ 406,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,36*
€ 405,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,64*
€ 375,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6923300
ab € 2,59*
Zubehör
TRILUX
6487800
ab € 58,25*
Zubehör
TRILUX
6923400
ab € 2,56*
Zubehör
TRILUX
7937800
ab € 12,94*
Zubehör
TRILUX
7344800
ab € 62,37*
Zubehör
TRILUX
6923200
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.