| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12756977 Herst.-Nr.: 2CPX046081R9999 EAN/GTIN: 4011617460817 |
| |
|
| | |
| Klemmteile für SS-Halter ZX644 Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagebügel | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 50 mm | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 644 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,28* | € 4,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,29* | € 5,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,35* | € 5,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,38* | € 5,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,72* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|