Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonsole 41x41x2.5, L=750mm KA25H0750HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkonsole 41x41x2.5, L=750mm KA25H0750HD
Wandkonsole 41x41x2.5, L=750mm KA25H0750HD
Artikel-Nr.:
     6012-12757074
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     311757
EAN/GTIN:
     8711893027303
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel

Wandkonsole 41x41x2.5, L=750mm KA25H0750HD

Ausleger bzw. Konsole für Wandmontage, typ A. Stahl, HD, 2,5 mm x 750 mm x 41 mm x 41 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Beschichtet:
nein
Schienenbreite:
41 mm
Schienenhöhe:
41 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,95879*
€ 61,19879*
€ 5,00*
ab € 46,97*
€ 61,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 63,48*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,7767*
€ 65,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,5508*
€ 67,1508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.