Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühler Temperaturerfassung TP-203B-C #9910520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-12769955
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     9910520
EAN/GTIN:
     4047101543650
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler

Fühler Temperaturerfassung TP-203B-C #9910520

Temperaturerfassung, Fühler, Eintauchsensor, Pt100 Fühler nach DIN EN 60751, vibrations- und erschütterungsfest, anschließbar an TS, TTM, IM34, BL20, BL67, Betriebstemperatur Stecker: -20 120°C, 4-Leiter-Technik
Weitere Informationen:
Temperaturmessbereich:
-200..500 °C
Länge des Messeinsatzes:
200 mm
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
3 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
3 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
200 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-20..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,55*
€ 70,98*
€ 5,00*
ab € 55,33*
€ 71,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 73,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,63*
€ 74,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.