| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12775343 Herst.-Nr.: 3025864 EAN/GTIN: 0662488258641 |
| |
|
| | |
| Signalsäule TL50BLR1B2Q LED-Anzeige, Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP67, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Stecker M12X1, Farben: Rot rotierend (COL 1) / Blau blinkend (COL 2), Betriebsspannung: 12 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 2 | Funktion Dauerlicht: | nein | Funktion Akustisch: | nein | Schutzart (IP): | IP67 | Außendurchmesser: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 143,68* | € 178,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,79* | € 184,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,91* | € 191,29* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 154,00* | € 191,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|