Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule TL50GOQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-12776759
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3096481
EAN/GTIN:
     0662488964818
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

Signalsäule TL50GOQ

LED-Anzeige, Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Farben: Grün (COL 1) / Orange (COL 2), Betriebsspannung: 18 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,82*
€ 119,36*
€ 5,46*
ab € 96,38*
€ 120,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,10*
€ 125,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,01*
€ 125,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.