| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12776893 Herst.-Nr.: 3091620 EAN/GTIN: 0662488916206 |
| |
|
| | |
| Signalsäule TL50YGQ LED-Anzeige, Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Farben: Gelb (COL 1) / Grün (COL 2), Betriebsspannung: 18 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 2 | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Akustisch: | nein | Schutzart (IP): | IP67 | Außendurchmesser: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,90* | € 120,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,61* | € 121,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,77* | € 126,37* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,22* | € 126,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|