Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27CG2R2-570DSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-12777504
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3801493
EAN/GTIN:
     0662488010461
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
turck linienleuchte
lichtleiste

Linienleuchte WLS27CG2R2-570DSQ

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Kaskadierbar, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 570 mm, Gehäuselänge L2: 642 mm, Farbe 1: grün (50% Lichtintensität), Farbe 2: rot (50% Lichtintensität), Zweifarbige Linienleuchte, Autom. Temperaturüberwachung, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12..30 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
grün
Breite:
642,5 mm
Länge:
642 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 377,70*
€ 446,61*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 368,71*
€ 447,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 381,38*
€ 450,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,38*
€ 453,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,79*
€ 536,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,62*
€ 531,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,07*
€ 505,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,42*
€ 491,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,38*
€ 453,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.