Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel mit Buchse EVF005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-12862257
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVF005
EAN/GTIN:
     4021179291200
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
ifm sensorkabel 10m
sensorkabel

Anschlusskabel mit Buchse EVF005

Anschlusskabel mit Buchse
Betriebsspannung < 250 V AC
10 m
MPPE
Gehäusewerkstoffe PP halogenfrei
Dichtung: EPDM
IP 65
IP 67
IP 68
IP 69K
Silikonfrei ja
Halogenfrei ja
Vergoldete Kontakte ja
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 10m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,99*
ab € 20,19*
€ 28,15*
€ 5,46*
ab € 23,38*
€ 32,23*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,68*
€ 32,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,81*
€ 35,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,57*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,61*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.