| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12864623 Herst.-Nr.: IFS723 EAN/GTIN: 4021179304863 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IFS723 Induktiver Sensor M12 x 1 / L = 40 mm Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar Öffner DC PNP/NPN 3 m PUR-Kabel IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 IP 69K 2-Leiter Umgebungstemperatur -40...85 °C Schaltfrequenz 700 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,36* | € 47,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,50* | € 47,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,98* | € 48,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,61* | € 48,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|