| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12876388 Herst.-Nr.: TA3435 EAN/GTIN: 4021179337533 |
| |
|
| | |
| Temperaturtransmitter TA3435 Temperaturtransmitter 1 x Pt 1000 (nach DIN EN 60751, Klasse A) Analogsignal Einbaulänge EL 100 mm Messbereich -50...150 °C -58...302 °F Druckfestigkeit 400 bar G 1/2 Außengewinde M12 Steckverbindung Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,62* | € 205,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 168,41* | € 205,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,92* | € 213,15* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 177,79* | € 216,25* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,94* | € 227,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|