Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12952922 Herst.-Nr.: 111540460013 EAN/GTIN: 4260374013952 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraumleuchte 4000K 111540460013 LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke. Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei. Befestigung möglich über die komplette Leuchtenlänge. Vorhandene Bohrlöcher können zur Montage verwendet werden. Die Leistung des integrierten Vorschaltgerätes ist mit einem DIP-Schalter reduzierbar (100%, 75%, 50%). Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,11* | € 152,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 124,72* | € 152,63* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,61* | € 153,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,36* | € 158,24* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 132,65* | € 161,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|