Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle für KADL 3-5/20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle für KADL 3-5/20
Artikel-Nr.:
     6012-12958035
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     F311-9001-01
EAN/GTIN:
     4024092190520
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Tülle für KADL 3-5/20

Zubehör für die Kabeldurchführungsleiste KADL, durch die geschlitzen Tüllen können konfektionierte Leitungen mit Stecker in Gehäuse eingeführt und abgedichtet werden, absoluter Klemmbereich bis 2 mm, Zugentlastung, werkzeugfreie Montage, problemlose Nachrüstungen und Anpassungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Kabeleinführung:
rund
Anzahl der Kabel:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..5 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,2 mm
Für Wandstärke:
23,4 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Schrumpftechnik:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,28*
€ 8,99*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 9,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,11*
€ 10,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 11,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.