Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter Kombi MS 41 WBDHE FTK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalter Kombi MS 41 WBDHE FTK
Wandhalter Kombi MS 41 WBDHE FTK
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-12965127
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1123192
EAN/GTIN:
     4012196116867

Wandhalter Kombi MS 41 WBDHE FTK

Der Wand,- Boden,- und Deckenhalter kann idealer Weise als Konsole für die Wand,- Boden,- und Deckenmontage verwendet werden. Auch geeignet für Ständer- und Rahmenkonstruktionen in Verbindung mit den Montageschienen MS4141.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
€ 67,4566*
10
Frei Haus
€ 68,462*
Lager 6012
10
Frei Haus
€ 69,149*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 69,149*
€ 82,28731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 691,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.